SIEMENS - Kontaktori 15/18,5kW S0 24VDC - 3RA2425-8XF32-1BB4

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - tähtikolmiokontaktori

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 40 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209838642

Sähkönumero

3721089

Toimittajan tuotenumero

3RA2425-8XF32-1BB4

Tukkuerä

1

Toiminto:

tähtikolmiokontaktori

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

40 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

AC3, 15/18.5KW/400V , S0, DC 24V,

Kontaktorikokoonpano tähti-kolmio (wye-delta) käynnistykselle AC-3, 15/18,5 kW/400 V, 24 V DC 3-napainen, koko S0 ruuviliitin sähköinen ja mekaaninen lukitus; 3 NO + 3 NC integroituna