SIEMENS - Kontaktori 4kW/400V 1s 24V DC - 3RT2016-1BB41-0CC0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 22 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209827486

Sähkönumero

3720661

Toimittajan tuotenumero

3RT2016-1BB41-0CC0

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

22 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

4 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

3.677 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

8.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

S00, 4KW/400V, AC-3, 1NO

tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 1 NO, 24 V DC tiedonsiirtokykyinen, 3-napainen, runkokoko S00, ruuviliitin