SIEMENS - Kontaktori 7,5kW 230VAC - 3RA2416-8XF31-1AP0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - tähtikolmiokontaktori

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209838239

Sähkönumero

3721099

Toimittajan tuotenumero

3RA2416-8XF31-1AP0

Tukkuerä

1

Toiminto:

tähtikolmiokontaktori

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

16 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

AC3, 7.5KW/400V AC 230V 50/60 HZ,

Kontaktorikokoonpano tähti-kolmio (wye-delta) käynnistykselle AC-3, 7,5 kW/400 V, 230 V AC 50/60 Hz, 3-napainen, koko S00 ruuviliittimet sähköinen ja mekaaninen lukitus; 3 NO integroitua