SIEMENS - Kontaktori 7,5kW S00 24VDC - 3RA2416-8XF31-1BB4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - tähtikolmiokontaktori
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209838246
Sähkönumero
3721080
Toimittajan tuotenumero
3RA2416-8XF31-1BB4
Tukkuerä
1
Toiminto:
tähtikolmiokontaktori
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
16 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
7.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kontaktorikokoonpano tähti-kolmio (wye-delta) käynnistykselle AC-3, 7,5 kW/400 V, 24 V DC 3-napainen, koko S00 ruuviliitin sähköinen ja mekaaninen lukitus; 3 NO integroituna