SIEMENS - Kontaktori 80A 37kW 400V 1s 1a - 3RT2038-1KB40 Uc 24VDC S2 varist

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 90 A

  • Laajennettava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047621010106

Sähkönumero

3727464

Toimittajan tuotenumero

3RT2038-1KB40

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

37 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

90 A

Laajennettava:

kyllä

Mitoituskäyttöteho NEMA:

36.775 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

80 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

55 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Kontaktori S2, AC3:37kW 400VAC, 80A, 1s+1av, kela 24VDC 23W , sopii 2APLC lähdölle, varistori