SIEMENS - Kontaktori 95A 45kW 400V 1s 1a - 3RT2046-1AP00 Uc 230VAC 50Hz S3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 45 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 130 A
Laajennettava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4047621022239
Sähkönumero
3721436
Toimittajan tuotenumero
3RT2046-1AP00
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
45 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
130 A
Laajennettava:
kyllä
Mitoituskäyttöteho NEMA:
55.162 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
95 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
80 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1