SIEMENS - Kontaktori AC-1 275A 690V 2s+2a - 3RT1456-6AP36 Uc 220-240VUC S6

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 55 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 275 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209509726

Sähkönumero

3821480

Toimittajan tuotenumero

3RT1456-6AP36

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

55 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

275 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

-99999 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

97 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

-99999 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

275A/AC-1, apukosk. 2s+2a, kela 220-240VAC/DC, S6