SIEMENS - Kontaktori AC-1 690A 690V 2s+2a - 3RT1476-6NP36 PLC-in 24VDC S12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...277 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...277 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 90 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 690 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209510210
Sähkönumero
3821465
Toimittajan tuotenumero
3RT1476-6NP36
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...277 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
200...277 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
90 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
690 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
-99999 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...277 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
110.325 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
170 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
-99999 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2