SIEMENS - Kontaktori AC-3 7A 3kW 400V 1a - 3RT2015-1FB42 Uc 24VDC S00 diodi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 3 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 18 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209843615
Sähkönumero
3720450
Toimittajan tuotenumero
3RT2015-1FB42
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
3 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
18 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
3 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
2.206 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
7 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
6.5 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1