SIEMENS - Kosketinelementti - 3SU1400-1AA10-3BA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209950894

Sähkönumero

2324414

Toimittajan tuotenumero

3SU1400-1AA10-3BA0

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

muu

Kosketinelementti 1s., Tarvike

Kosketinmoduuli 1 kosketinelementillä, 1 NO, jousiliitin, etulevyasennukseen, Minimitilausmäärä 5 tai sen moninkertainen