SIEMENS - Kosketinelementti - 3SU1400-1AA10-3CA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209950900
Sähkönumero
2324415
Toimittajan tuotenumero
3SU1400-1AA10-3CA0
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
muu
Kosketinmoduuli 1 kosketinelementillä, 1 NC, jousiliitin, etulevyasennukseen, Minimitilausmäärä 5 tai sen moninkertainen