SIEMENS - Kotelo - 3SU1851-0AA00-0AA2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Kotelon kannen väri - keltainen

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209969209

Sähkönumero

2324444

Toimittajan tuotenumero

3SU1851-0AA00-0AA2

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Kotelon kannen väri:

keltainen

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Aukon halkaisija:

22.3 mm

Syvyys:

64 mm

Leveys:

85 mm

Korkeus:

89.4 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Metallikotelo, 1 ohjauspaikka, hätä-seis, kelt.,

Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelon materiaali metallia, Kotelon yläosa keltainen, 1 ohjauspiste, ilman varusteita, Ohjauspiste keskellä, lattiakiinnitys, 1xM20 kumpikin päällä ja pohjassa