SIEMENS - Kotelo - 3SU1851-0AA00-0AC2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Kotelon kannen väri - keltainen
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209969216
Sähkönumero
2324446
Toimittajan tuotenumero
3SU1851-0AA00-0AC2
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Kotelon kannen väri:
keltainen
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Aukon halkaisija:
22.3 mm
Syvyys:
112.5 mm
Leveys:
85 mm
Korkeus:
89.4 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelon materiaali metallia, Kotelon yläosa keltainen, suojakauluksella, 1 ohjauspiste, ilman varusteita, lattiakiinnitys, 1xM20 kumpikin päällä ja pohjassa