SIEMENS - Kotelo - 3SU1851-0NA00-2AA2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Valintakytkinten lukumäärä - 0

  • Painikkeiden lukumäärä - 0

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 5...500 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209969285

Sähkönumero

2324447

Toimittajan tuotenumero

3SU1851-0NA00-2AA2

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Valintakytkinten lukumäärä:

0

Painikkeiden lukumäärä:

0

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

5...500 V

Avainvääntimien lukumäärä:

0

Sienipainikkeiden lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

5...500 V

Kotelon kannen väri:

keltainen

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

5...500 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Metallikotelo, 1 ohjauspaikka, hätä-seis, kelt.,

Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelon materiaali metallia, Kotelon yläosa keltainen, 1 ohjauspisteen metalli, A=HÄTÄPYSÄYTYS-sienen painike punainen, 40 mm, kierto-avaukseen, Ohjauspiste keskellä, 1 NC, ruuvi liitin, lattiaasennus, 1xM20 kumpikin päällä ja alhaalla