SIEMENS - Kotelo - 3SU1851-0NB00-2AC2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Valintakytkinten lukumäärä - 0
Painikkeiden lukumäärä - 0
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 5...500 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209969322
Sähkönumero
2324449
Toimittajan tuotenumero
3SU1851-0NB00-2AC2
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Valintakytkinten lukumäärä:
0
Painikkeiden lukumäärä:
0
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
5...500 V
Avainvääntimien lukumäärä:
0
Sienipainikkeiden lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
5...500 V
Kotelon kannen väri:
keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
5...500 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelo ohjauslaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelon materiaali metallia, Kotelon yläosa keltainen, suojakauluksella, 1 ohjauspiste metallia, A=HÄTÄ-SEIS-sienen painike punainen, 40 mm, pyörittämällä avaukseen, 1 NC, 1 NC , ruuviliitin, lattiakiinnitys, 1xM20 kumpikin päällä ja alhaalla