SIEMENS - Kotelo - 3SU1853-0AA00-0AB1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Aukon halkaisija - 22.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209970236
Sähkönumero
2324451
Toimittajan tuotenumero
3SU1853-0AA00-0AB1
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
3
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Aukon halkaisija:
22.3 mm
Syvyys:
64 mm
Leveys:
85 mm
Korkeus:
158.4 mm
Metallikotelo, 3 ohjauspaikka, hätä-seis, kelt.,
Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelomateriaali metallia, kotelon yläosa harmaa, 3 ohjauspistettä, ilman varusteita, Syvennys tarroille, lattiakiinnitys, 1xM20 kumpikin päällä ja alhaalla
Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelomateriaali metallia, kotelon yläosa harmaa, 3 ohjauspistettä, ilman varusteita, Syvennys tarroille, lattiakiinnitys, 1xM20 kumpikin päällä ja alhaalla