SIEMENS - Kotelo 54mm IP55 S0 vrt - 3RV1923-1CA00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209517875
Sähkönumero
3720463
Toimittajan tuotenumero
3RV1923-1CA00
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
85 mm
Korkeus:
155 mm
Syvyys:
126 mm
Kotelo, 54 mm, IP55 (S0:lle)
Valettu muovikotelo pinta-asennukseen. Suojausluokka IP55. N- ja PE-liitännällä. Voidaan lukita O-asentoon. 54 mm läpivientiholkilla. Ei UL/CSA-hyväksyntää.
Valettu muovikotelo pinta-asennukseen. Suojausluokka IP55. N- ja PE-liitännällä. Voidaan lukita O-asentoon. 54 mm läpivientiholkilla. Ei UL/CSA-hyväksyntää.