SIEMENS - Kotelo 72mm IP55 S0 vrt - 3RV1923-1DA00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Läpinäkyvä kansi/suoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209517868

Sähkönumero

3720464

Toimittajan tuotenumero

3RV1923-1DA00

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pinta-asenteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Leveys:

105 mm

Korkeus:

155 mm

Syvyys:

126 mm

Kotelo, 72 mm, IP55 (S0:lle)

Valettu muovikotelo pinta-asennukseen. Suojausluokka IP55. N- ja PE-liitännällä. Voidaan lukita O-asentoon. 72 mm läpivientiholkilla. Ei UL/CSA-hyväksyntää.