SIEMENS - Kotelo 82mm IP55 S2 vrt - 3RV1933-1DA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209517844
Sähkönumero
3720468
Toimittajan tuotenumero
3RV1933-1DA00
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
150 mm
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
181 mm
Kotelo, 82 mm, IP55 (S2:lle)
Valettu muovikotelo pinta-asennukseen. Suojausluokka IP55. N- ja PE-liitännällä. Voidaan lukita O-asentoon. 82 mm läpivientiholkilla. Ei UL/CSA-hyväksyntää.
Valettu muovikotelo pinta-asennukseen. Suojausluokka IP55. N- ja PE-liitännällä. Voidaan lukita O-asentoon. 82 mm läpivientiholkilla. Ei UL/CSA-hyväksyntää.



