SIEMENS - Kotelo kalustettu - 3SU1801-0NA00-2AC2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Valintakytkinten lukumäärä - 0
Painikkeiden lukumäärä - 0
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 5...500 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209968332
Sähkönumero
2324438
Toimittajan tuotenumero
3SU1801-0NA00-2AC2
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Valintakytkinten lukumäärä:
0
Painikkeiden lukumäärä:
0
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
5...500 V
Avainvääntimien lukumäärä:
0
Sienipainikkeiden lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
5...500 V
Kotelon kannen väri:
keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
5...500 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelon materiaali muovia, Kotelon yläosa keltainen, 1 ohjauspiste muovia, suojakauluksella, A=HÄTÄPYSÄYTYS-sienen painike punainen, 40 mm, pyörittämällä avaukseen, 1 NC, ruuviliitin , lattiaasennus, 1xM20 kumpikin päällä ja alhaalla