SIEMENS - Kotelo kalustettu - 3SU1801-0NB00-2AC2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Valintakytkinten lukumäärä - 0
Painikkeiden lukumäärä - 0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209969131
Sähkönumero
2324439
Toimittajan tuotenumero
3SU1801-0NB00-2AC2
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Valintakytkinten lukumäärä:
0
Painikkeiden lukumäärä:
0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
5...500 V
Avainvääntimien lukumäärä:
0
Sienipainikkeiden lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
5...500 V
Kotelon kannen väri:
keltainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
5...500 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelon materiaali muovia, Kotelon yläosa keltainen, suojakauluksella, 1 ohjauspiste muovia, A=HÄTÄ-SEIS-sienen painike punainen, 40 mm, pyörittämällä avaukseen, 1 NC, 1 NC , ruuviliitin, lattiakiinnitys, 1xM20 kumpikin päällä ja alhaalla




