SIEMENS - Kuormamoduli S00 AC 50/60Hz - 3RT2916-1GA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 180...255 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 180...255 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209740181
Sähkönumero
3720699
Toimittajan tuotenumero
3RT2916-1GA00
Tukkuerä
1
Toiminto:
muu
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
180...255 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
180...255 V
S00, KUORMA MOD., AC 50/60HZ, 180...255V
Lisäkuormituslohko, 50/60 Hz AC, 180 ... 255 V, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00
Lisäkuormituslohko, 50/60 Hz AC, 180 ... 255 V, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00





