SIEMENS - Kytkinvaroke 3KF SITOR - 3KF1308-0LB51 80A 00/000 3-nap


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva
Sopii sulakkeille - NH000, NH00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 3KF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869564739
Sähkönumero
3681934
Toimittajan tuotenumero
3KF1308-0LB51
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Sopii sulakkeille:
NH000, NH00
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Päävirtapiirin liitäntätapa:
lattaliitin
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä/alapuolella
Sopii virtakiskoasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
37 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Terminen mitoituskestovirta Icw:
11.8 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Asennus edestä:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Kytkinvaroke 3X80 A 00/000 DIN-kiskoasennus Kehysliittimet kuparille