SIEMENS - Kytkinvaroke - 3KF1408-0LB11 80A 00/000 4-nap

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kytkinvaroke - 3KF1408-0LB11 80A 00/000 4-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Sopii sulakkeille - NH000, NH00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869536064

Sähkönumero

3681773

Toimittajan tuotenumero

3KF1408-0LB11

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Sopii sulakkeille:

NH000, NH00

Turvasuojauksella:

kyllä

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kehysliitin

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä/alapuolella

Sopii virtakiskoasennukseen:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

37 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

2.5 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Asennus edestä:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Virta 80A 690V, sulake DIN 00/000, 4-nap. Koko 1. Ilman väännintäkehysliitin Din-kiskoasennus

Virta 80A 690V, sulake DIN 00/000, 4-nap. Koko 1. Ilman väännintä kehysliitin Din-kiskoasennus