SIEMENS - Kytkinvaroke - 3KF2312-0LF11 125A 00/000 3-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Sopii sulakkeille - NH000, NH00
Turvasuojauksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 3KF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869536132
Sähkönumero
3681774
Toimittajan tuotenumero
3KF2312-0LF11
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
125 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Sopii sulakkeille:
NH000, NH00
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
55 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Terminen mitoituskestovirta Icw:
5 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Sisältää liittimet:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
kyllä
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Virta 125A 690V, sulake DIN 00/000, 3-nap. Koko 2. Ilman väännintä kiskoliitin Pohja-asennus


