SIEMENS - Kytkinvaroke - 3KF3325-0LF11 250A 0/1 4-nap

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Kytkinvaroke - 3KF3325-0LF11 250A 0/1 4-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Sopii sulakkeille - NH0, NH1

  • Turvasuojauksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869536347

Sähkönumero

3681778

Toimittajan tuotenumero

3KF3325-0LF11

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Sopii sulakkeille:

NH0, NH1

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

132 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

8 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Virta 250A 690V, sulake DIN 1, 3-nap. Koko 3. Ilman väännintäkiskoliitin Pohja-asennus

Virta 250A 690V, sulake DIN 1, 3-nap. Koko 3. Ilman väännintä kiskoliitin Pohja-asennus