SIEMENS - Laajennusmod PAC Modbus-väylä - 7KM9300-0AM00-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - ei
Jännitemittari - ei
Tehomittari - ei
Loistehomittari - ei
Taajuusmittari - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SENTRON PAC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011209761605
Sähkönumero
2702060
Toimittajan tuotenumero
7KM9300-0AM00-0AA0
Tukkuerä
1
Virtamittari:
ei
Jännitemittari:
ei
Tehomittari:
ei
Loistehomittari:
ei
Taajuusmittari:
ei
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Etänäyttö:
ei
Leveys:
43 mm
Korkeus:
63 mm
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
kyllä
Syvyys:
22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Liitosmoduli RS485 Modbus RTU Sentron Pac 3200/3220/4200 sekä 3VA COM 100 ja 800