SIEMENS - Laajennusmoduuli - ICL230 Syöksyvirran rajoitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Enimmäislähtövirta 1 - 5 A
Leveys - 18 mm
Korkeus - 90 mm
Syvyys - 53 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4025515155485
Sähkönumero
2702363
Toimittajan tuotenumero
6EP4683-6LB00-0AY0
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Enimmäislähtövirta 1:
5 A
Leveys:
18 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
53 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Stabiloitu:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
18 mm
Upotuskorkeus:
130 mm
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
kyllä


