SIEMENS - Lämpörele 0,1-0,4A S0 - 3RB3026-1RB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 0.1...0.4 A
Asennustapa - erillisasennus
Käynnistysluokka - luokka 10
Automaattinen nollaus - kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209749108
Sähkönumero
3721016
Toimittajan tuotenumero
3RB3026-1RB0
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
0.1...0.4 A
Asennustapa:
erillisasennus
Käynnistysluokka:
luokka 10
Automaattinen nollaus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Ylikuormitusrele 0,1...0,4 A Elektroninen Moottorisuojaksi Koko S0, luokka 10E; Kontaktorikiinnitys; Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi; Manuaalinen-Automaattinen-Reset





