SIEMENS - Lämpörele 0,90-1,25A S00 - 3RU2116-0KB1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 0.9...1.25 A
Käynnistysluokka - luokka 10
Asennustapa - erillisasennus
Automaattinen nollaus - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209781795
Sähkönumero
3720950
Toimittajan tuotenumero
3RU2116-0KB1
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
0.9...1.25 A
Käynnistysluokka:
luokka 10
Asennustapa:
erillisasennus
Automaattinen nollaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
199 / 5 000 Käännöstulokset Käännöstulos Ylikuormitusrele 0,90...1,25 A Lämpö Moottorin suojaksi Koko S00, luokka 10; Erillinen asennus; Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi; Manuaalinen-Automaattinen-Reset