SIEMENS - Lämpörele 1-4A S00 - 3RB3016-2PB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 1...4 A
Asennustapa - erillisasennus
Käynnistysluokka - luokka 20
Automaattinen nollaus - kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209748682
Sähkönumero
3721009
Toimittajan tuotenumero
3RB3016-2PB0
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
1...4 A
Asennustapa:
erillisasennus
Käynnistysluokka:
luokka 20
Automaattinen nollaus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Ylikuormitusrele 1...4 A Elektroninen Moottorinsuojaan Koko S00, luokka 20E; Kontaktorikiinnitys; Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi; Manuaalinen-Automaattinen-Reset





