SIEMENS - Lämpörele CL10 22-32A - 3RU2136-4EB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 22...32 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209916722

Sähkönumero

3721401

Toimittajan tuotenumero

3RU2136-4EB0

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

22...32 A

Käynnistysluokka:

luokka 10

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

S2,CL 10, 22 - 32 A

Ylikuormitusrele 22...32 A Lämpö Moottorin suojaksi Koko S2, luokka 10 Kontaktorikiinnitys Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi; Manuaalinen-Automaattinen-Reset