SIEMENS - Lämpörele CL10 40-50A - 3RU2136-4HB0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Säädettävä virta-alue:
40...50 AAsennustapa:
suora kiinnitysTärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 40...50 A
Käynnistysluokka - luokka 10
Asennustapa - suora kiinnitys
Automaattinen nollaus - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209916753
Sähkönumero
3721404
Toimittajan tuotenumero
3RU2136-4HB0
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
40...50 A
Käynnistysluokka:
luokka 10
Asennustapa:
suora kiinnitys
Automaattinen nollaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Nollaus painikkeella:
kyllä
Nollaustoiminnon tulo:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ylikuormitusrele 40... 50 A Lämpö Moottorin suojaksi Koko S2, luokka 10 Kontaktorikiinnitys Pääpiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi; Manuaalinen-Automaattinen-Reset