SIEMENS - Liitin Ethernet FC RJ45(10kpl) - 6GK1901-1BB10-2AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 13.7 mm
Korkeus - 16 mm
Syvyys - 55 mm
Käyttölämpötila - -40...85 °C
Lukitustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ethernet FastConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4019169404204
Sähkönumero
1966612
Toimittajan tuotenumero
6GK1901-1BB10-2AB0
Tukkuerä
1
Leveys:
13.7 mm
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
55 mm
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Lukitustapa:
muu
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
Ethernet FC RJ45 -liitin



