SIEMENS - Liitin Ethernet FC RJ45(50kpl) - 6GK1901-1BB10-2AE0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 13.7 mm
Korkeus - 16 mm
Syvyys - 55 mm
Käyttölämpötila - -40...85 °C
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FastConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4019169404211
Sähkönumero
7278000
Toimittajan tuotenumero
6GK1901-1BB10-2AE0
Tukkuerä
1
Leveys:
13.7 mm
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
55 mm
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lukitustapa:
muu
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
IE FastConnect RJ45- liitin 2x2 180, 50 pcs


