SIEMENS - Liitin Ethernet FC RJ45 90ast - 6GK1901-1BB20-2AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 13.7 mm
Korkeus - 16 mm
Syvyys - 42 mm
Käyttölämpötila - -40...85 °C
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ethernet FastConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4019169403948
Sähkönumero
7278010
Toimittajan tuotenumero
6GK1901-1BB20-2AA0
Tukkuerä
1
Leveys:
13.7 mm
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
42 mm
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lukitustapa:
muu
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
IE FastConnect RJ45- liitin 2x2 90 ast, 1 kpl