SIEMENS - Lisäkilpi - 3SU1900-0AD16-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

  • Leveys - 27 mm

  • Ulkohalkaisija - -99999 mm

  • Korkeus - 17.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209971196

Sähkönumero

2324456

Toimittajan tuotenumero

3SU1900-0AD16-0AA0

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

27 mm

Ulkohalkaisija:

-99999 mm

Korkeus:

17.5 mm

Kilpi,

Etikettilevy tarratelineeseen kiinnittämiseen tai kiinnittämiseen, Tarran koko 17,5 x 27 mm, musta etiketti, valkoinen fontti, ilman merkintää, itseetiketointiin.
Minimitilausmäärä 10