SIEMENS - Lisäkilpi - 3SU1900-0AE16-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Muoto - neliö

  • Leveys - 27 mm

  • Ulkohalkaisija - -99999 mm

  • Korkeus - 27 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209972391

Sähkönumero

2324457

Toimittajan tuotenumero

3SU1900-0AE16-0AA0

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Muoto:

neliö

Leveys:

27 mm

Ulkohalkaisija:

-99999 mm

Korkeus:

27 mm

Kilpi, liimapohja,

Etikettilevy tarratelineen kiinnittämiseen tai kiinnittämiseen, Tarran koko 27x27 mm, musta etiketti, valkoinen fontti, ilman kirjoitusta, itseetiiraamiseen.
Minimitilausmäärä 10