SIEMENS - LOGO! AM2 RTD 12/24 0BA8 - 6ED1055-1MD00-0BA2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 2
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Tulo, virta - ei
Tulo, jännite - ei
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4034106029524
Sähkönumero
2702216
Toimittajan tuotenumero
6ED1055-1MD00-0BA2
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Tulo, virta:
ei
Tulo, jännite:
ei
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten tulojen tulos:
10 Bit
Tulo, vastuslämpömittari:
kyllä
Tulo, lämpöpari:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
35.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
58 mm