SIEMENS - LOGO! DM16 24R 0BA8 - 6ED1055-1NB10-0BA2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V 
- Digitaalitulojen lukumäärä - 8 
- Syöttöjännitteen tyyppi - DC 
- Digitaalilähtöjen lukumäärä - 8 
- Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
4034106029500
Sähkönumero
2702214
Toimittajan tuotenumero
6ED1055-1NB10-0BA2
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
8
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
8
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
rele
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
2 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
0...28.8 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virtalähtö:
5 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
0...265 V
Lähtöjännite:
AC/DC
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
1.5...1.5 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
71.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
58 mm


