SIEMENS - LOGO! DM8 12/24R 0BA8 - 6ED1055-1MB00-0BA2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 10.8...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 4
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 4
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4034106029456
Sähkönumero
2702213
Toimittajan tuotenumero
6ED1055-1MB00-0BA2
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
10.8...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
4
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
4
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
rele
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
1.5 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
0...28.8 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virtalähtö:
5 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
0...265 V
Lähtöjännite:
AC/DC
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
1.5...1.5 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
35.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
58 mm