SIEMENS - LOGO! DM8 24R 0BA8 - 6ED1055-1HB00-0BA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 4
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4034106029449
Sähkönumero
2702212
Toimittajan tuotenumero
6ED1055-1HB00-0BA2
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
4
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
4
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Syöttöjännite AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Digitaalilähdön tyyppi:
rele
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Tulovirta signaali 1:
2.63 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
0...28.8 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virtalähtö:
5 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
0...265 V
Lähtöjännite:
AC/DC
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
1.5...15 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
35.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
58 mm


