SIEMENS - Lukitusväline 3RV1913-1 S00 - 3RV1913-6B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Leveys - -99999 mm
Korkeus - -99999 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209288065
Sähkönumero
3720391
Toimittajan tuotenumero
3RV1913-6B
Tukkuerä
1
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
-99999 mm
Korkeus:
-99999 mm
Syvyys:
-99999 mm
Lukitusväline 3RV1913-1:lle (S00:lle)
Lukituslaite 3 riippulukolle koteloon 3RV1913
Lukituslaite 3 riippulukolle koteloon 3RV1913



