SIEMENS - Merkintätarra 0-1,12.5mmx27mm - 3SU1900-0AC16-0QG0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä ISO-symboleilla - symboli "I-0"
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Leveys - 27 mm
Ulkohalkaisija - -99999 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209971172
Sähkönumero
2324482
Toimittajan tuotenumero
3SU1900-0AC16-0QG0
Tukkuerä
1
Merkintä ISO-symboleilla:
symboli "I-0"
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
27 mm
Ulkohalkaisija:
-99999 mm
Korkeus:
12.5 mm
Merkintätarra 0 - 1, 12.5mm x 27mm
Etikettilevy tarratelineeseen kiinnittämiseen tai kiinnittämiseen, tarran koko 12,5x27mm, musta etiketti, valkoinen fontti, graafisella symbolilla: O I
Minimitilausmäärä 10
Etikettilevy tarratelineeseen kiinnittämiseen tai kiinnittämiseen, tarran koko 12,5x27mm, musta etiketti, valkoinen fontti, graafisella symbolilla: O I
Minimitilausmäärä 10