SIEMENS - Merkkivalorunko - 3SU1051-6AA20-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotettavien merkkivalojen määrä - 1
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22.3 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K
Aukon leveys - 29.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209946385
Sähkönumero
2324364
Toimittajan tuotenumero
3SU1051-6AA20-0AA0
Tukkuerä
1
Upotettavien merkkivalojen määrä:
1
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67/IP69K
Aukon leveys:
29.5 mm
Etu renkaalla:
ei
Aukon korkeus:
11.8 mm
Linssin malli:
korkea
Merkkivalo, pun., Metalli, kiiltävä kaulus
Merkkivalot, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, punainen, linssi, sileä
Merkkivalot, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, punainen, linssi, sileä