SIEMENS - Merkkivalorunko - 3SU1051-6AA50-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotettavien merkkivalojen määrä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 22.3 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K

  • Aukon leveys - 29.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209946453

Sähkönumero

2324367

Toimittajan tuotenumero

3SU1051-6AA50-0AA0

Tukkuerä

1

Upotettavien merkkivalojen määrä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Aukon leveys:

29.5 mm

Etu renkaalla:

ei

Aukon korkeus:

11.8 mm

Linssin malli:

korkea

Merkkivalo, sin., Metalli, kiiltävä kaulus

Merkkivalot, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, sininen, linssi, sileä