SIEMENS - Merkkivalorunko - 3SU1102-6AA60-1AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - valkoinen
Mitoitusjännite Ue - 24...24 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209957947
Sähkönumero
2324389
Toimittajan tuotenumero
3SU1102-6AA60-1AA0
Tukkuerä
1
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
valkoinen
Mitoitusjännite Ue:
24...24 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Linssin muoto:
pyöreä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Linssin malli:
litteä
Aukon leveys:
29.5 mm
Etu renkaalla:
ei
Aukon korkeus:
11.8 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Merkkivalot, 22 mm, pyöreä, muovi, valkoinen, linssi, sileä, pidikkeellä, LED-moduuli, integroidulla LED 24 V AC/DC, ruuviliitin