SIEMENS - Moduulikontaktori - 5TT5000-2 20A 2s 24VUC

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 20 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitettu magnetointijännite - 24...24 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869434964

Sähkönumero

3721451

Toimittajan tuotenumero

5TT5000-2

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

20 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitettu magnetointijännite:

24...24 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC/DC

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

64 mm

Hurinaton:

ei

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttökategoria EN IEC 60947-4-1 mukaan:

AC-1

Moduulikontaktori 2 NO 230/400VAC 20A ohjaus 24VUC hiljainen