SIEMENS - Moduulikontaktori - 5TT5800-2 20A 2s 24VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 20 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitettu magnetointijännite - 24...24 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 5TT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869343914
Sähkönumero
3820411
Toimittajan tuotenumero
5TT5800-2
Tukkuerä
1
Mitoitettu toimintavirta:
20 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitettu magnetointijännite:
24...24 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1000 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1000 VA
Upotussyvyys:
0 mm
Hurinaton:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20


