SIEMENS - Moduulikontaktori - 5TT5831-6 25A 3s+1a 230VAC I/O/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 5TT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869351544
Sähkönumero
3826207
Toimittajan tuotenumero
5TT5831-6
Tukkuerä
1
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoituskäyttöjännite:
440...440 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
kyllä
Loistelamppukuorma maks.:
2000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2000 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
2000 VA
Upotussyvyys:
0 mm
Hurinaton:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20


